text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L164xB105xH75 mm PP blauw LA-KA-PE


Uit hoogwaardig polypropyleen. Goed bestand tegen vetten, hars, olie, zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +60 °C. Gladde binnenvlakken, eenvoudig te reinigen. Geschikt voor levensmiddelen. Geschikt om te worden gerecycled

Artikelnummer 5S999389
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.7
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.7
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 5
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 85
Binnenhoogte (mm) 62
Buitenbreedte (mm) 105
Buitenhoogte (mm) 75
Buitendiepte (mm) 164
Binnendiepte (mm) 135
Merk La-ka-pe
Type PLK-4-BLAU

Artikelnummers

Artikelnummer 5S999389
EAN 4031022005786
UBB 500582558739
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449431
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.