text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
5G046432
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
Magazijnbak LK L85/65xB105xH45 mm PS groen LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
5G046432
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
1
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
1
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
87
Binnenhoogte (mm)
43
Buitenbreedte (mm)
105
Buitenhoogte (mm)
45
Buitendiepte (mm)
85
Binnendiepte (mm)
58
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G046432
EAN
4031022005991
UBB
500582375092
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK5 GRÜN