text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L230/200xB140xH130 mm PS rood LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Stapelbaar. Zeer stabiel. In de kleuren rood, groen en blauw. Verschillende afmetingen voor individuele behoefte. Alle kratten kunnen van inschuifbare etiketten worden voorzien. Gr. 1A met verstevigingsstaaf

Artikelnummer 7H902908
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 8.7
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 125
Binnenhoogte (mm) 113
Buitenbreedte (mm) 140
Buitenhoogte (mm) 130
Buitendiepte (mm) 230
Binnendiepte (mm) 195
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 7H902908
EAN 4031022004994
UBB 500583111637
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK3 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.