text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak LK L230/200xB140xH130 mm PS groen LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Stapelbaar. Zeer stabiel. In de kleuren rood, groen en blauw. Verschillende afmetingen voor individuele behoefte. Alle kratten kunnen van inschuifbare etiketten worden voorzien. Gr. 1A met verstevigingsstaaf

Artikelnummer 6C780009
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 8.7
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 125
Binnenhoogte (mm) 113
Buitenbreedte (mm) 140
Buitenhoogte (mm) 130
Buitendiepte (mm) 230
Binnendiepte (mm) 195
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 6C780009
EAN 4031022005021
UBB 500582694294
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK3 GRÜN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.