text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L500xB300xH250mm PE groen KAPPES


Van schok- en stootvast polyethyleen. Temperatuurbestendig van - 40 ° C tot + 80 ° C. Ribbenversterking aan de vloerranden. Geschikt voor transport- en rollenbanen. Bestand tegen zuren, oliën en logen. Voedselveilig. Eenvoudig waterpas afnemen en terughangen van de bak, ook wanneer deze is gevuld. Levering gebeurt zonder etiketten

Artikelnummer 9X154186
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 285
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 250
Buitendiepte (mm) 500
Merk Kappes

Artikelnummers

Artikelnummer 9X154186
EAN 4251142209042
UBB 500584025414
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 6001.00.0153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.