text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L500/450xB310xH200 mm PE blauw LOCKWEILER


Van slagwerend polyethyleen. Torsiebestendige, stapelbare magazijnbakken. Stevige stapelrand. Grote zichtopening met handige greepuitsparing en etikettenveld. Uitstekend bestand tegen olie en chemicaliën, temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C. Geschikt voor levensmiddelen

Artikelnummer 8V564461
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 23
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 23
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 300
Buitenbreedte (mm) 310
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 450
Merk Lockweiler

Artikelnummers

Artikelnummer 8V564461
EAN 4054773014012
UBB 500583656805
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 19100224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.