text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L350xB200xH150mm PE geel KAPPES


Van schok- en stootvast polyethyleen. Temperatuurbestendig van - 40 ° C tot + 80 ° C. Ribbenversterking aan de vloerranden. Geschikt voor transport- en rollenbanen. Bestand tegen zuren, oliën en logen. Voedselveilig. Eenvoudig waterpas afnemen en terughangen van de bak, ook wanneer deze is gevuld. Levering gebeurt zonder etiketten

Numéro d'article 1U888362
Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Emballé par 1

Spécifications

Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 185
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 150
Buitendiepte (mm) 350
Merk Kappes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U888362
EAN 4251142209226
UBB 500581228003
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 6003.00.0252
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.