text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L350/300xB210xH200 mm PE-regeneraat grijs LOCKWEILER


Van slagwerend polyethyleen. Torsiebestendige, stapelbare magazijnbakken. Stevige stapelrand. Grote zichtopening met handige greepuitsparing en etikettenveld. Uitstekend bestand tegen olie en chemicaliën, temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C. Geschikt voor levensmiddelen

Artikelnummer 4O675467
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 10
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 10
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 20
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 200
Buitenbreedte (mm) 210
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 350
Binnendiepte (mm) 300
Merk Lockweiler

Artikelnummers

Artikelnummer 4O675467
EAN 4054773013961
UBB 500582169826
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 19100314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.