text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L332/290xB207xH155mm PP rood stapelbaar HÜNERSDORFF


Van polypropyleen. Kleuren geschikt voor levensmiddelen, bestand tegen vetten, hars, logen, oliën en zuren

Artikelnummer 5B360914
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 7.1
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 7.1
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 167
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 170
Binnenhoogte (mm) 144
Buitenbreedte (mm) 207
Buitenhoogte (mm) 155
Buitendiepte (mm) 332
Binnendiepte (mm) 290
Merk Hünersdorff

Artikelnummers

Artikelnummer 5B360914
EAN 4007228703320
UBB 500582328646
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 674100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.