text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L318/286xB146xH127mm PP rood stapelbaar HÜNERSDORFF


Van polypropyleen. Kleuren geschikt voor levensmiddelen, bestand tegen vetten, hars, logen, oliën en zuren

Artikelnummer 4C400270
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 4.24
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 4.24
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 164
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 130
Binnenhoogte (mm) 114
Buitenbreedte (mm) 146
Buitenhoogte (mm) 127
Buitendiepte (mm) 318
Binnendiepte (mm) 286
Merk Hünersdorff

Artikelnummers

Artikelnummer 4C400270
EAN 4007228704013
UBB 500582017785
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 683100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.