text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L290xB140xH130mm PE groen KAPPES


Van schok- en stootvast polyethyleen. Temperatuurbestendig van - 40 ° C tot + 80 ° C. Ribbenversterking aan de vloerranden. Geschikt voor transport- en rollenbanen. Bestand tegen zuren, oliën en logen. Voedselveilig. Eenvoudig waterpas afnemen en terughangen van de bak, ook wanneer deze is gevuld. Levering gebeurt zonder etiketten

Artikelnummer 4P713263
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 125
Buitenbreedte (mm) 140
Buitenhoogte (mm) 130
Buitendiepte (mm) 290
Merk Kappes

Artikelnummers

Artikelnummer 4P713263
EAN 4251142209301
UBB 500582176268
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 6004.00.0353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.