text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L230xB140xH130mm PE geel KAPPES


Van schok- en stootvast polyethyleen. Temperatuurbestendig van - 40 ° C tot + 80 ° C. Ribbenversterking aan de vloerranden. Geschikt voor transport- en rollenbanen. Bestand tegen zuren, oliën en logen. Voedselveilig. Eenvoudig waterpas afnemen en terughangen van de bak, ook wanneer deze is gevuld. Levering gebeurt zonder etiketten

Artikelnummer 8N631876
Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 125
Buitenbreedte (mm) 140
Buitenhoogte (mm) 130
Buitendiepte (mm) 230
Merk Kappes

Artikelnummers

Artikelnummer 8N631876
EAN 4251142209356
UBB 500583550958
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 6004.00.0452
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.