text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L164/134xB102xH74mm PP rood stapelbaar HÜNERSDORFF


Van polypropyleen. Kleuren geschikt voor levensmiddelen, bestand tegen vetten, hars, logen, oliën en zuren

Artikelnummer 0I754969
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.73
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 0.73
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 136
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 87
Binnenhoogte (mm) 63
Buitenbreedte (mm) 102
Buitenhoogte (mm) 74
Buitendiepte (mm) 164
Binnendiepte (mm) 134
Merk Hünersdorff

Artikelnummers

Artikelnummer 0I754969
EAN 4007228703269
UBB 500573726535
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 672100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.