text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kunststof bakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
3B434342
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
Magazijnbak L160/140xB100xH75 mm PE-regeneraat grijs LOCKWEILER
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
3B434342
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.8
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.8
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
5
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
95
Buitenbreedte (mm)
100
Buitenhoogte (mm)
75
Buitendiepte (mm)
160
Binnendiepte (mm)
140
Merk
Lockweiler
HS- en goederencode
39231090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B434342
EAN
4054773013923
UBB
500581671772
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
19100514