text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/8 inchx28 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 7I912541
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Aantal gangen per inch 28
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7I912541
EAN 4015448775539
UBB 500583146211
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867953
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.