text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156C RVS G 3/8 inchx19 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 4Z601066
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Aantal gangen per inch 19
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z601066
EAN 4015448610069
UBB 500582284906
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.