text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B RVS G 1 inchx11 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type RVS. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 7F546798
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 20
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7F546798
EAN 4015448609773
UBB 500583091425
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867499
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.