text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B G 3/8 inchx19 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm² en in smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 9M850696
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9M850696
EAN 4015448523376
UBB 500583917363
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.