text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 5156B G 3/4 inchx14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm² en in smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 0U782933
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0U782933
EAN 4015448523390
UBB 500573880142
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867504
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.