text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C universele M16x2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. TiN-gecoat. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 0Y402274
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y402274
EAN 4015448726609
UBB 500573928263
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.