text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C RVS M20x2,5 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 2M366345
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2M366345
EAN 4015448523017
UBB 500581436994
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.