text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C RVS M14x2 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


Artikelnummer 0W613525
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 0W613525
EAN 4015448522997
UBB 500573914719
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867414
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.