text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C M27x3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 4I256273
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 27
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4I256273
EAN 4015448610212
UBB 500582112560
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867898
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.