text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C aluminium M16x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type AL. Gele ring. Met rechtsdraaiende groef 45°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummer 2P983031
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 45
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2P983031
EAN 4015448506669
UBB 500581536561
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867456
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.