text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C aluminium M12x1,75 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type AL. Gele ring. Met rechtsdraaiende groef 45°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummer 4A070634
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 45
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4A070634
EAN 4015448506652
UBB 500581987194
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867452
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.