text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B RVS M24x3 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 5G981180
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 21
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5G981180
EAN 4015448609919
UBB 500582406517
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 4000867527
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.