text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M18x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 1U100505
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1U100505
EAN 4015448418269
UBB 500581219275
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867348
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.