text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B H M20x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type H. Rode ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor moeilijk verspaanbare stalen boven 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 2M885405
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2M885405
EAN 4015448522928
UBB 500581452801
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.