text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8I668731
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
Machinetap DIN 376B H M12x1,75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8I668731
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I668731
EAN
4015448506553
UBB
500583489421
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867362