text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B aluminium M16x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type AL. Gele ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummer 4X247251
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4X247251
EAN 4015448506584
UBB 500582252077
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.