text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C universele M12x1,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


HSS-Co PM. Vorm C. Type UNIVERSEEL. HARDLUBE-coating. Met rechtsdraaiende groef 50 °. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6HX. Voor schroefdraad voor blinde gaten

Artikelnummer 6E253619
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 50
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 6E253619
EAN 4015448557272
UBB 500582738430
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867373
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.