text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C universele M10x1,25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 8C653291
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8C653291
EAN 4015448775164
UBB 500583396519
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867923
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.