text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C M26x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld  6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 7V680098
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 26
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 15.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7V680098
EAN 4015448609964
UBB 500583298350
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867551
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.