text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1O972914
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
Machinetap DIN 374B M6x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1O972914
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
6
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O972914
EAN
4015448609247
UBB
500581153334
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867222