text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M22x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 3U526889
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 22
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3U526889
EAN 4015448609322
UBB 500581893798
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867242
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.