text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M20x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 6Z749942
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 20
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z749942
EAN 4015448523192
UBB 500582998976
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867476
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.