text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M14x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 1Y545047
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 14
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y545047
EAN 4015448609278
UBB 500581276192
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.