text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M10x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 7R811808
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 10
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7R811808
EAN 4015448523116
UBB 500583262372
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867468
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.