text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9X046459
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
Machinetap DIN 371C universele M10x1,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X046459
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X046459
EAN
4015448726579
UBB
500584023765
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867710