text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C H M6x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type H. Rode ring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor moeilijk verspaanbare stalen met meer dan 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 7Z504315
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z504315
EAN 4015448506447
UBB 500583378616
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867286
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.