text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C GG M8x1,25 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Artikelnummer 1X941936
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 1X941936
EAN 4015448512240
UBB 500581284683
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.