text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C GG M3x0,5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type GG. TiCN-coating. Weißring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor grijs gietijzer, nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 7K105595
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 5
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 5
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7K105595
EAN 4015448512202
UBB 500583144232
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867421
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.