text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C aluminium M8x1,25 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type AL. Gele ring. Met rechtsdraaiende groef 45°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummer 8E735268
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 45
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8E735268
EAN 4015448506515
UBB 500583413199
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867298
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.