text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C aluminium M6x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type AL. Gele ring. Met rechtsdraaiende groef 45°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummer 9L857712
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 45
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9L857712
EAN 4015448506508
UBB 500583939144
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867296
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.