text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C aluminium M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type AL. Gele ring. Met rechtsdraaiende groef 45°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummer 0A692424
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 45
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0A692424
EAN 4015448506522
UBB 500573603361
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867299
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.