text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B universele M2,5x0,45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Artikelnummer 5Q175617
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Draadmaat 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Draadmaat 2.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q175617
EAN 4015448568155
UBB 500582555271
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867623
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.