text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B RVS M5x0,8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 9H085352
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9H085352
EAN 4015448609841
UBB 500583808463
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.