text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M5x0,8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. TiN-gecoat. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 0S057980
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0S057980
EAN 4015448569206
UBB 500573837837
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.