text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M3x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 3V218203
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3V218203
EAN 4015448418115
UBB 500581906095
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.