text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B H M8x1,25 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type H. Rode ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor moeilijk verspaanbare stalen boven 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 9X305336
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9X305336
EAN 4015448506218
UBB 500584027154
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.